SICK
光電センサ 円柱 検出範囲 10 800 → mm
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:10,800 → mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:金属、ニッケルめっき黄銅●ねじの呼び:M12
アズワン品番
65-7305-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944236
VTE18-3F8440
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください