オムロンヘルスケア
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm
付属品
取扱説明書
シリーズ
E3NC
コード長さ(m)
2
材質(ケース)
ポリカーボネート
センサー型式
角型
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)
PVC
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
耐衝撃
耐久:500m/s
2
、X、Y、Z各方向3回
電気的接続
2mケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
検出方式
接続方式
検出距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944279
E3NC-SA51 2M
梱包状態:約115、本体:約75
1~2台連結:-25~55、3~10台連結:-25~50、11~16台連結:-25~45、17~30台連結:-25~40(ただし、氷結、結露しないこと)
拡散
コード引き出し
1200
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944288
E3NC-LH02 2M
梱包状態:約115、本体:約65
-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
拡散反射形
コネクタ中継
ギガパワーモード:1200、標準モード:75、高速モード:250、最速モード:200、Note:白紙
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください