オムロンヘルスケア
光電センサ 角型 検出範囲 90 mm
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:90 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-_-IL_
アズワン品番
65-7280-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944349
E3Z-L81-IL3 2M
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください