SICK
光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m
G6 Inox 光電センサ
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番
65-7300-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944358
GSE6-F4411V
¥
57,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください