SICK
光電センサ 角形 検出範囲 0 10 → m
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 10 → m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12
アズワン品番
65-7304-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944385
WS/WE12L-2P410
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください