SICK
光電センサ 検出範囲 12 m
Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelengthスイッチング周波数は 1、000 Hz です。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ
仕様
●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense
アズワン品番
65-7299-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944629
HL18L-P4A5BA
¥
57,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください