TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ 検出範囲 15 m
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。水銀不使用
仕様
●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUB
アズワン品番
65-7329-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944665
XUB2BPAWM12R
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください