TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ 検出範囲 2 m
電圧が 1224V ( DC )の Schneider Electrics 光電センサには、2 m のケーブルが付属しています。過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●検出タイプ:LED●検出範囲:2 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY
アズワン品番
65-7289-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944708
XUYAFV946S
¥
42,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください