TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ 検出範囲 20 m
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様
●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUB
アズワン品番
65-7329-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944830
XUB0SKSNM12T
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください