光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm

光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm - オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm - オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm - オムロンヘルスケア

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61944945E3AS-HL150MT M365-7283-05
72,200
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944954E3AS-HL150MN M365-7281-32
59,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944970E3AS-HL150LMN M365-7281-24
74,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944979E3AS-HL150LMT M365-7281-30
74,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944988E3AS-HL150LMN 2M65-7281-23
61,800
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61944997E3AS-HL150MN 2M65-7281-31
57,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61945006E3AS-HL150LMT 2M65-7281-25
61,800
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする