光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm - オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm - オムロンヘルスケア

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61945015E3AS-HL500LMT 2M65-7282-22
61,800
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61945024E3AS-HL500MN 2M65-7282-51
57,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61945040E3AS-HL500LMN M365-7281-36
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61945049E3AS-HL500MT 2M65-7281-59
57,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする