厚膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.125W 22Ω ±1% 1袋 50個入

厚膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.125W 22Ω ±1% 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器
CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケー

仕様●抵抗:22Ω●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●テクノロジー:厚膜●寸法:2 x 0.5mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.5mm●シリーズ:CRG●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+125℃●ケーススタイル:モールド アズワン品番65-7052-87 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61945277 CRG0805F22R
280
279
307 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする