曜日別特売

施設案内標識 プレート

施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS施設案内標識 プレート - KALBAS
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。内容量1袋(2枚)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951017KTK217665-3713-88
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951026KTK213065-3713-42
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951035KTK204665-3712-69
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951044KTK213165-3713-43
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951060KTK212565-3713-37
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951069KTK204465-3712-67
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951078KTK205865-3712-81
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951087KTK204365-3712-66
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951096KTK205265-3712-75
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951105KTK221165-3714-24
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951114KTK204565-3712-68
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951130KTK205565-3712-78
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951139KTK205665-3712-79
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951148KTK212965-3713-41
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951157KTK212765-3713-39
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951166KTK205065-3712-73
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951175KTK211965-3713-31
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951184KTK217565-3713-87
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951200KTK205465-3712-77
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951209KTK205365-3712-76
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951218KTK221065-3714-23
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951227KTK204765-3712-70
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする