PEPPERL+FUCHS
磁気式ピックアップ
DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
仕様
●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHz
アズワン品番
65-7300-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61951489
MB60-12GM50-E2
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください