曜日別特売

写人メタリックスケッチセット 桐箱入

写人メタリックスケッチセット 桐箱入 - 用美(ヤマコー)

写人
旅先で手早くはがき絵や水墨画が楽しめる。
付属の水筆でぼかしながら手早く描画できます。
光沢の美しいメタリックカラーです。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●セット内容:顔彩6色、水筆ペン1、彩色筆1、絵の具拭き取り布1●サイズ(約):木箱/20.9×15.4×H3cm●重量(約):230g●材質:木箱/桐●生産国:日本●PP巻きアズワン品番65-4337-42内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951699#79289
6,800
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする