オムロンヘルスケア
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし
反射板及びコードセット
オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様
●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)
付属品
取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)
タイプ
小型反射板
使用温度範囲(℃)
-25~55
保護等級
IEC規格 IP67
保存温度範囲(℃)
-40~+70
指向角(°)
30以上
アズワン品番
65-7359-23
アクセサリタイプ
センサ反射板
併用可能製品
再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)
保存湿度範囲(%RH)
35~95
使用湿度範囲(%RH)
35~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952058
E39R3
¥
2,770
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください