曜日別特売

取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNAL

取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNAL - WERMA

Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ スルーホールケーブルエントリ 汚染レベル 3

仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:64 x 85 mmアズワン品番65-7322-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952426261.700.05
4,640
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする