SIEMENS
取り付けベース チューブ付き Siriusシリーズ
フット付きパイプ、長さ100 mm、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
長さ(mm)
100
質量(kg)
0.059
色
黒
シリーズ
Sirius
保護等級
IP66、IP69K
ベース径(Φmm)
70
アズワン品番
65-7306-20
併用可能製品
信号カラム
コンポーネント
タイプ:フット付きパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952514
8WD4308-0DA
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください