創朋
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様
●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番
65-6903-96
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953074
HDPN-04A-HS
¥
357,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください