曜日別特売

渋染 ビスケット舟底ショルダ IZ22

渋染 ビスケット舟底ショルダ IZ22 - 用美(ヤマコー)

藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄が

仕様●サイズ:約27×H24×底マチ12cm●調整可ショルダー:約63~125cm●重さ:約300g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル、金具/スチール●仕様:ファスナー開閉/外側 前面・ファスナーポケット1/背面・マグネットポケット1/内側 ファスナーポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本アズワン品番65-4335-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953467#87125
8,000
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする