曜日別特売

森の香りバッグ

森の香りバッグ - 用美(ヤマコー)

木の香りでとっておきのリラックスタイムを!
不織布に入れたままご使用ください。
不織布に入れたままご使用ください。
天然素材を使用した製品のため、寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):14×23×2cm●重量(約):50g●材質:中身/ひのき・朴の木・ひば・その他ブレンドチップ 、袋/不織布●生産国:日本●PP袋入りアズワン品番65-4336-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956949#88552
480
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする