BOURNS
精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入
仕様
●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61961526
6639S-5-103
65-6976-55
¥
57,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961535
6639S-5-502
65-6976-56
¥
57,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961544
6639S-5-203
65-6977-83
¥
57,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961560
6639S-5-104
65-6979-69
¥
57,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください