曜日別特売

精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入

精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入 - BOURNS

Bourns 6639S-5-102 精密ポテンショメータは、抵抗が 1000 Ω となっており、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約

仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7043-15内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619615696639S-5-102
40,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする