安立計器
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様
●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)
アズワン品番
65-3543-07
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61961928
A-311E-03-1-TC1-ANP
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください