春日電機(静電気対策)
静電気帯電防止剤 イオライザー液
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。
表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様
●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。
アズワン品番
65-6899-96
内容量
1缶
注意
●※工業用製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61961937
#3001L
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください