WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 15000個入
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-7111-13
内容量
1セット(15000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61968955
7447820010
¥
96,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください