MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7023-84
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61968998
1277AS-H-1R0M=P2
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください