MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 1.5 μH 2.2A 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7022-39
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969199
1269AS-H-1R5M=P2
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください