WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 1.8 nH 360mA 1セット 15000個入
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:360mA●許容差:5%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-6975-61
内容量
1セット(15000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969244
7447820018
¥
94,100
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください