WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1000mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-7108-86
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969384
7447860210
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください