WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6979-61
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969698
7447840215
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください