WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6980-95
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969777
7447840118
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください