MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7017-84
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969978
DFE201210U-2R2M=P2
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください