WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 2.7 nH 340mA 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:340mA●許容差:5%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-6981-17
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61970057
7447820027
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください