WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 22 nH 300mA 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.6GHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-7111-86
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61970127
7447860122
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください