MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7018-24
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61970906
DFE252012F-4R7M=P2
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください