MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:5.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7018-85
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61971098
DFE252012PD-R47M=P2
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください