オムロンヘルスケア
接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様
●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mm
アズワン品番
65-7274-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61973539
FHV-VFLX-GD
¥
43,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください