SICK
接続ケーブル Yケーブル IO-Link
M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブルSick IO-Link センサとの併用注
仕様
●アクセサリタイプ:Yケーブル●併用可能製品:Sick IO-Link●応用例:M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブル●シリーズ:SYL●ケーブル長:110mm●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 A コード付き●材質:PVC 、亜鉛ダイキャスト
アズワン品番
65-7314-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61973645
SYL-1204-G0M11-X1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください