曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W - TRACO POWER

TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数

仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61974047TEP 40-3611UIR65-7213-92
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61974056TEP 40-3615UIR65-7214-52
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61974065TEP 40-3613UIR65-7214-19
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする