TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
9.5
取付
スルーホール
奥行(mm)
6
シリーズ
TBA 1HI
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±41
動作温度(℃)
-40~95
効率
80%
アズワン品番
65-7211-24
パッケージ
SIP-7
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8~13.2dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61974205
TBA 1-1222HI
¥
990
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください