TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc 10W
仕様
●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:86%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mm
アズワン品番
65-7227-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61974485
TEL 10-1222
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください