曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W - TRACO POWER

IEC/EN60950-1、UL60950-1
UL / cUL
Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズ
TMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ

仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:85%●パッケージ:SIP 8●最低温度:-40℃●幅:9.2mmアズワン品番65-7217-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61974589TMR 3-2423
4,590
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする