TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
仕様
●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm
アズワン品番
65-7211-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61974808
TBA 2-0523
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください