TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 6W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm
アズワン品番
65-7225-54
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61975998
TRI 6-2413
¥
94,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください