TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:235mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:31.8mm
アズワン品番
65-7226-01
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976104
TRI 3-4813
¥
75,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください