UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1UL / cUL認定、ファイルE18891360℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WI