TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90%●最低温度:-40℃●奥行き:12mm
アズワン品番
65-7219-63
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976445
TRI 15-2415
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください