TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1%●幅:13.7mm
アズワン品番
65-7210-94
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976470
TEL 10-4815
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください