TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100W
仕様
●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100
アズワン品番
65-7221-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976655
TEP 100-4816
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください